Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 2P+F IP44 SN052373 - 052752

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 2P+F IP44 SN052373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060527525

Sonepar cikkszám

SN052373

Gyártói cikkszám

052752

Gyártói típuskód

HYPRA 052752

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

5005

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

gumi

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 32A 2P+F IP44