Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 GT04609 - 056478

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 GT04609

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060564780

Sonepar cikkszám

GT04609

Gyártói cikkszám

056478

Gyártói típuskód

P17 Tempra 056478

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

3000

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44