Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla lengő 63A 230V 2P+F IP67 GT04617 - 058700

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 63A 230V 2P+F IP67 GT04617

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060587000

Sonepar cikkszám

GT04617

Gyártói cikkszám

058700

Gyártói típuskód

Dfh-632k06mT

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

5005

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 63A 230V 2P+F IP67