Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 2P+F IP44 G08162 - 057584

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060575847

Sonepar cikkszám

G08162

Gyártói cikkszám

057584

Gyártói típuskód

P17 Tempra 057584

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

RAL-szám:

5007

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

süllyesztett csatlakozó dugó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla rögz 16A 230V 2P+F IP44