Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 3P+N+F IP44 GT03793 - 057586

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 3P+N+F IP44 GT03793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 9 h

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060575861

Sonepar cikkszám

GT03793

Gyártói cikkszám

057586

Gyártói típuskód

P17 Tempra 057586

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

9 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

kék

RAL-szám:

5007

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

süllyesztett csatlakozó dugó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla rögz 16A 230V 3P+N+F