Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F IP44 G08307 - 057589

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060575892

Sonepar cikkszám

G08307

Gyártói cikkszám

057589

Gyártói típuskód

P17 Tempra 057589

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Névleges feszültség:

400-400 V

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3013

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

süllyesztett csatlakozó dugó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F IP44