Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F IP67 GT14843 - 056828

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F IP67 GT14843

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060568283

Sonepar cikkszám

GT14843

Gyártói cikkszám

056828

Gyártói típuskód

P17 Tempra 056828

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3013

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

süllyesztett csatlakozó dugó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F