Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+F IP67 G30610 - 058734

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+F IP67 G30610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060587345

Sonepar cikkszám

G30610

Gyártói cikkszám

058734

Gyártói típuskód

Dfr-633k06mT

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+F IP67