Legrand - ipari műa alapdoboz 740x230x181mm 18 modul SN021833 - 059845
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - nélkül
FI-védőkapcsoló - nélkül
Kezelés - falraszerelés
Védettség - egyéb
CEE-csatlakozó – 16A - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060598457
Sonepar cikkszám
SN021833
Gyártói cikkszám
059845
Gyártói típuskód
HYPRA 059845
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
egyéb
CEE-csatlakozó – 16A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M32
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
740 mm
Szélesség:
230 mm
Mélység:
181 mm