Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jack 3,5mm bemenet 1mod Mosaic elővezetékezett IP40 SN000583 - 078779

MásolásMásolás
Legrand - Jack 3,5mm bemenet 1mod Mosaic elővezetékezett IP40 SN000583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugós csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - egyéb

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Falon kívüli - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060787790

Sonepar cikkszám

SN000583

Gyártói cikkszám

078779

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078779

Dugós csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

egyéb

Kimenet iránya:

egyenes

Falon kívüli:

Nem

Szín:

fehér

Védettség:

IP40

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

RAL-szám:

9010

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Dekorációra alkalmas:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Porvédelemmel:

Nem

Készülék szélesség:

22.5 mm

Készülék magasság:

45 mm

Dimmer 400W izzóhoz fehér, izzó, halogén, komp., LED, 2 vez.