Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 0,5- 1,5mm2 '4' jel sárga 009712 - 038214

MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez 0,5- 1,5mm2 '4' jel sárga 009712

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 0.8-1.4 mm

  • Kábelátmérő - 2-3.2 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060382148

Sonepar cikkszám

009712

Gyártói cikkszám

038214

Gyártói típuskód

CAB3 038214

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

0.8-1.4 mm

Kábelátmérő:

2-3.2 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga

Felirat:

számjegy

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

5 mm

Szélesség:

3 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölő vezetékhez 0,5- 1,5mm2 "4" jel sárga