Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 0,5- 1,5mm2 'K' jel sárga SN023583 - 038310

MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez 0,5- 1,5mm2 'K' jel sárga SN023583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 0.8-1.4 mm

  • Kábelátmérő - 2-3.2 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 300 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060383107

Sonepar cikkszám

SN023583

Gyártói cikkszám

038310

Gyártói típuskód

CAB3 038310

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

0.8-1.4 mm

Kábelátmérő:

2-3.2 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga

Felirat:

betűk

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

5 mm

Szélesség:

3 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Trafo 230-400/115-230V 1000VA ipari tokozott