Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 '5' jel zöld 010838 - 038235

MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 '5' jel zöld 010838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 2.3-2.8 mm

  • Kábelátmérő - 3.8-5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 800 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060382353

Sonepar cikkszám

010838

Gyártói cikkszám

038235

Gyártói típuskód

CAB3 038235

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

2.3-2.8 mm

Kábelátmérő:

3.8-5 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

zöld

Felirat:

számjegy

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

8 mm

Szélesség:

3 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Hengeres 22x58mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét ütőszeggel