Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 '6' jel kék 010825 - 038236

MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 '6' jel kék 010825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 2.3-2.8 mm

  • Kábelátmérő - 3.8-5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 800 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060382360

Sonepar cikkszám

010825

Gyártói cikkszám

038236

Gyártói típuskód

CAB3 038236

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

2.3-2.8 mm

Kábelátmérő:

3.8-5 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

kék

Felirat:

számjegy

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

8 mm

Szélesség:

3 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Megszakító mellső meghosszabbított rotációs hajtás