Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 'B' jel sárga G48011 - 038361

MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 'B' jel sárga G48011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 2.3-2.8 mm

  • Kábelátmérő - 3.8-5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 300 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060383619

Sonepar cikkszám

G48011

Gyártói cikkszám

038361

Gyártói típuskód

CAB3 038361

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

2.3-2.8 mm

Kábelátmérő:

3.8-5 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga

Felirat:

betűk

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

8 mm

Szélesség:

3 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 "B" jel sárga