Legrand - Jelölőszámok 21-40 0,5-1,5 mm2 SN057020 - 038151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - füzetforma
Érátmérő - 0.8-1.4 mm
Kábelátmérő - 2-3.2 mm
Típus - közepes falú
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
240 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060381516
Sonepar cikkszám
SN057020
Gyártói cikkszám
038151
Gyártói típuskód
CAB3 038151
Kivitel:
füzetforma
Érátmérő:
0.8-1.4 mm
Kábelátmérő:
2-3.2 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
fehér
Felirat:
számjegy
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
5 mm
Szélesség:
6 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Lina25 függőleges tartóborda 300 mm (2db)