Legrand - Jelölőszámok 81-100 0,5-1,5 mm2 SN057023 - 038154
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - füzetforma
Típus - közepes falú
Fogazás - nélkül
Anyag - műanyag
Érátmérő - 0.8-1.4 mm
Csomagolás és feltételek
240 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060381547
Sonepar cikkszám
SN057023
Gyártói cikkszám
038154
Gyártói típuskód
CAB3 038154
Kivitel:
füzetforma
Típus:
közepes falú
Fogazás:
nélkül
Anyag:
műanyag
Érátmérő:
0.8-1.4 mm
Kábelátmérő:
2-3.2 mm
Hosszúság:
5 mm
Szélesség:
6 mm
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Felirat:
számjegy
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölőszámok 81-100 0,5-1,5 mm2