Legrand - Jelölőszámok üres 0,5-1,5 mm2 SN057024 - 038155
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - füzetforma
Érátmérő - 0.8-1.4 mm
Kábelátmérő - 2-3.2 mm
Típus - közepes falú
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
240 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060381554
Sonepar cikkszám
SN057024
Gyártói cikkszám
038155
Gyártói típuskód
CAB3 038155
Kivitel:
füzetforma
Érátmérő:
0.8-1.4 mm
Kábelátmérő:
2-3.2 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
fehér
Felirat:
nélkül
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
5 mm
Szélesség:
6 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölőszámok üres 0,5-1,5 mm2