Legrand - Jelzőlámpa 1mod piros 4484 - 004484
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Fényforrás - glimmlámpa
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060044848
Sonepar cikkszám
4484
Gyártói cikkszám
004484
Gyártói típuskód
LEXIC 004484
Lencse színe:
piros
Fényforrás:
glimmlámpa
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
E10
Védettség:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Beépítési mélység:
63 mm
Jelzőlámpa 1mod piros