Legrand - Jelzőlámpa 1mod színtelen fehér 4487 - 004487
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - színtelen
Fényforrás - glimmlámpa
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060044879
Sonepar cikkszám
4487
Gyártói cikkszám
004487
Gyártói típuskód
LEXIC 004487
Lencse színe:
színtelen
Fényforrás:
glimmlámpa
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
E10
Védettség:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Beépítési mélység:
63 mm
Kismegsz 4A 3pol B karakt 6kA Dx