Legrand - Jelzőlámpa 1mod zöld és piros dupla 4488 - 004488
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - egyéb
Fényforrás - glimmlámpa
Lámpafoglalat - E10
Fényforrás max. teljesítménye - 2 W
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060044886
Sonepar cikkszám
4488
Gyártói cikkszám
004488
Gyártói típuskód
LEXIC 004488
Lencse színe:
egyéb
Fényforrás:
glimmlámpa
Lámpafoglalat:
E10
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
63 mm
Védettség:
egyéb
Jelzőlámpa 1mod zöld és piros dupla