Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelzőlámpa 2 színű (LED-es piros és fehér) SN156204 - 076672L

MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa 2 színű (LED-es piros és fehér) SN156204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Áram fajtája - DC

  • Lencse színe - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Optikai jel fajtája - villogó fény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN156204

Gyártói cikkszám

076672L

Gyártói típuskód

Program Mosaic 076672L

Névleges feszültség:

24-24 V

Áram fajtája:

DC

Lencse színe:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Optikai jel fajtája:

villogó fény

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Teljesítmény:

1.2 W

Áramfelvétel:

0.04 A

Fényforrás:

LED

Jelzőlámpa 2 színű (LED-es piros és fehér)