Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelzőlámpa 22mm fehér 230V IP66 GT46463 - 023790

MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa 22mm fehér 230V IP66 GT46463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - színtelen

  • Névleges feszültség Ue - 195.5-264.5 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060237905

Sonepar cikkszám

GT46463

Gyártói cikkszám

023790

Gyártói típuskód

Osmoz 023790

Lencse színe:

színtelen

Névleges feszültség Ue:

195.5-264.5 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Lencse típusa:

lapos

Jelzőlámpa 22mm fehér 230V