Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelzőlámpa 22mm fehér 24V IP66 GT46460 - 023770

MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa 22mm fehér 24V IP66 GT46460

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - színtelen

  • Névleges feszültség Ue - 10.8-26.4 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237707

Sonepar cikkszám

GT46460

Gyártói cikkszám

023770

Gyártói típuskód

Osmoz 023770

Lencse színe:

színtelen

Névleges feszültség Ue:

10.8-26.4 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Lencse típusa:

lapos

Jelzőlámpa 22mm fehér 24V