Legrand - Jelzőlámpa 2mod piros LED-es Mosaic 12-24V= GT44113 - 078560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Fényforrás színe - piros
Névleges feszültség - 24 V
IP védettséghez alkalmas - IP41
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060785604
Sonepar cikkszám
GT44113
Gyártói cikkszám
078560
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078560
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Fényforrás színe:
piros
Névleges feszültség:
24 V
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Foglalat:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Fényforrással:
Igen
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Felhasználás érzékelőként:
nem
Szín:
piros
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Fényforrás max. teljesítménye:
0.7 W
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem