Legrand - Jelzőlámpa 2mod zöld LED-es Mosaic GT57949 - 078562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Fényforrás színe - zöld
Névleges feszültség - 24 V
IP védettséghez alkalmas - IP41
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060785628
Sonepar cikkszám
GT57949
Gyártói cikkszám
078562
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078562
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Fényforrás színe:
zöld
Névleges feszültség:
24 V
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Foglalat:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Fényforrással:
Igen
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Felhasználás érzékelőként:
nem
Szín:
zöld
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Fényforrás max. teljesítménye:
0.7 W
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem