Legrand - Kábelcsatorna, 105 x 35 mm, 85 mm-es hajlékony fedéllel, válaszfal nélkül, Program Mosaic szerelvényekkel szerel SX072760 - 010463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 105 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 35 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060104634
Sonepar cikkszám
SX072760
Gyártói cikkszám
010463
Gyártói típuskód
DLP 010463
Szélesség:
105 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
35 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Fedél szélessége 1:
85 mm
RAL-szám:
9003
Anyag minősége:
PVC
Ütésállóság:
IK07
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Építési forma négyzetes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Antibakteriális:
Nem
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Védettség:
IP40
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
2650 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C