Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelcsatorna, 220 x 50 mm, 3 x 65 mm-es hajlékony fedéllel, válaszfallal, Program Mosaic szerelvényekkel szerel SX072786 - 010428

MásolásMásolás
Legrand - Kábelcsatorna, 220 x 50 mm, 3 x 65 mm-es hajlékony fedéllel, válaszfallal, Program Mosaic szerelvényekkel szerel SX072786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 220 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060104283

Sonepar cikkszám

SX072786

Gyártói cikkszám

010428

Gyártói típuskód

DLP 010428

Szélesség:

220 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

50 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

3

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Fedél szélessége 1:

65 mm

RAL-szám:

9003

Fedél szélessége 2:

65 mm

Fedél szélessége 3:

65 mm

Anyag minősége:

PVC

Ütésállóság:

IK07

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Antibakteriális:

Nem

Behelyezhető válaszfalak száma:

3

Csatornaösszekötővel:

Igen

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Védettség:

IP40

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

8890 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Kábelcsatorna, 220 x 50 mm, 3 x 65 mm-es hajlékony fedéllel, válaszfallal, Program Mosaic szerelvényekkel szerel