Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelkivezető burkolat Valena Life fekete SX047331 - 756732

MásolásMásolás
Legrand - Kábelkivezető burkolat Valena Life fekete SX047331

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Felhasználás - vezeték kibocsátó

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Porvédelemmel - Nem

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047331

Gyártói cikkszám

756732

Gyártói típuskód

Valena Life 756732

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Felhasználás:

vezeték kibocsátó

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

alul

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

54.85 mm

Készülék magasság:

54 mm

Készülék mélység:

26.3 mm

Kábelkivezető burkolat Valena Life fekete