Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Kábelkivezető, IP21, fehér SN192643 - 863129B

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsok - nélkül

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakoztatási technika - szorító nélkül

  • IP védettséghez alkalmas - IP21

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972878869

Sonepar cikkszám

SN192643

Gyártói cikkszám

863129B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863129B

Kapcsok:

nélkül

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakoztatási technika:

szorító nélkül

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

54.3 mm

Kábelkivezető, IP21, fehér