Legrand - Kábelösszekötő blokk 1P Al-Cu 70-150 : 70-150 GT23121 - 039011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 70-300 mm2
Névleges áram In - 400 A
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060390112
Sonepar cikkszám
GT23121
Gyártói cikkszám
039011
Gyártói típuskód
Viking3 039011
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
70-300 mm2
Névleges áram In:
400 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
70-300 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
70-300 mm2
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
1000 V
Hosszirányú szétválasztás típusa:
fordítható
Magasság:
113.5 mm
Szélesség:
55 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
70-300 mm2
Szintek száma:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Mélység:
337 mm
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Igen