Legrand - Kalapácsfejű csavar készlet 40mm SN093203 - 404495
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság - 40 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Fejszélesség - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970700834
Sonepar cikkszám
SN093203
Gyártói cikkszám
404495
Gyártói típuskód
XL3 404495
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
40 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Fejszélesség:
20 mm
Anyag minősége:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Kalapácsfejű csavar készlet 40mm