Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kanyarelem: 90° szürke 130×50 mm kábelcsatornához SN055990 - 075822

MásolásMásolás
Legrand - Kanyarelem: 90° szürke 130×50 mm kábelcsatornához SN055990

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 130 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Fedél részek száma - 0

  • Szín - szürke

  • Fedél szélessége 1 - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970004208

Sonepar cikkszám

SN055990

Gyártói cikkszám

075822

Gyártói típuskód

DLP 075822

Szélesség:

130 mm

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Szín:

szürke

Fedél szélessége 1:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Irány:

emelkedő/csökkenő

Fedél szélessége 2:

0 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szög:

90-90 °

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7035

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Kanyarelem: 90° szürke 130×50 mm kábelcsatornához