Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kanyarelem: 90° fekete 80x50 mm kábelcsatornához SN055985 - 075770

MásolásMásolás
Legrand - Kanyarelem: 90° fekete 80x50 mm kábelcsatornához SN055985

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 80 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Fedél részek száma - 0

  • Szín - egyéb

  • Fedél szélessége 1 - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055985

Gyártói cikkszám

075770

Gyártói típuskód

DLP 075770

Szélesség:

80 mm

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Szín:

egyéb

Fedél szélessége 1:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Irány:

emelkedő/csökkenő

Fedél szélessége 2:

0 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szög:

90-90 °

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9017

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Kanyarelem: 90° fekete 80x50 mm kábelcsatornához