Legrand - Kanyarelem 90-os DLP S 130x50 mm csatornához SN056027 - 638043
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 130 mm
Mélység - 50 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Fedél szélessége 1 - 130 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066380438
Sonepar cikkszám
SN056027
Gyártói cikkszám
638043
Gyártói típuskód
DLP-S 638043
Szélesség:
130 mm
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Fedél szélessége 1:
130 mm
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Irány:
emelkedő/csökkenő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem