Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú 2mod fehér,16A GT47401 - 077092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - fehér
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060770921
Sonepar cikkszám
GT47401
Gyártói cikkszám
077092
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077092
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
fehér
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Megvilágítási funkció:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
20 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Ütésállóság:
IK04
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
20 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
45 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Beépítési mélység:
32 mm
Készülék magasság:
45 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
44 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kapcsolóelem színe:
fehér