Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú fk IP20 BÉZS GT76101 - 782430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Szín - bézs
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067824306
Sonepar cikkszám
GT76101
Gyártói cikkszám
782430
Gyártói típuskód
Forix 782430
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
bézs
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Megvilágítás:
választható
Szerelőlemezzel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Megvilágítási funkció:
ellenőrzés és orientáció
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
RAL-szám (hasonló):
1013
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Ütésállóság:
IK04
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
65 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magasság:
65 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
35 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kapcsolóelem színe:
bézs