Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú fk kerettel fehér fényjelz GT04637 - 086087
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Billentyűkapcsoló - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060860875
Sonepar cikkszám
GT04637
Gyártói cikkszám
086087
Gyártói típuskód
Oteo 086087
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívül
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Kapcsolóelem színe:
fehér
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
választható
Megvilágítási funkció:
irányfény
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Fűtéskapcsoló:
Nem
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
32 mm
Készülék magasság:
75 mm
Készülék mélység:
31 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem