Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly GT35746 - 775604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Összeállítás - kiszolgálóelem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067756041
Sonepar cikkszám
GT35746
Gyártói cikkszám
775604
Gyártói típuskód
Galea Life 775604
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Összeállítás:
kiszolgálóelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Megvilágítási funkció:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7016
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Ütésállóság:
IK02
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Beépítési mélység:
21.5 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
32.5 mm
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm