Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly körömmel bézs GT79686 - 764600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Billentyűkapcsoló - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970683908
Sonepar cikkszám
GT79686
Gyártói cikkszám
764600
Gyártói típuskód
Niloé 764600
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Billentyűkapcsoló:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Kapcsolóelem színe:
bézs
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
választható
Megvilágítási funkció:
ellenőrzés és orientáció
Megvilágítás fajtája:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fűtéskapcsoló:
Nem
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Készülék mélység:
45.5 mm
Beépítési mélység:
31 mm
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem