Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly vízm IP44 fehér SN006108 - 752151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970462619
Sonepar cikkszám
SN006108
Gyártói cikkszám
752151
Gyártói típuskód
Valena Life 752151
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Megvilágítási funkció:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
74.7 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Beépítési mélység:
27.5 mm
Készülék magasság:
74.7 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
41 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kapcsolóelem színe:
fehér