Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly vízm IP44 jelzőfénnyel fehér SN006113 - 752161

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly vízm IP44 jelzőfénnyel fehér SN006113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970462763

Sonepar cikkszám

SN006113

Gyártói cikkszám

752161

Gyártói típuskód

Valena Life 752161

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

igen

Szerelőlemezzel:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Megvilágítási funkció:

irányfény

Felület kivitele:

fényes

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

RAL-szám (hasonló):

9003

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Ütésállóság:

IK04

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

74.7 mm

Fűtéskapcsoló:

Nem

Beépítési mélység:

14 mm

Készülék magasság:

74.7 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélység:

27.3 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsolóelem színe:

fehér

Kapcsoló 101 Egypólusú sülly vízm IP44 fehér jelzőfénnyel