Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk fehér G44703 - 086003

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk fehér G44703

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 2

  • Billentyűkapcsoló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44703

Gyártói cikkszám

086003

Gyártói típuskód

Oteo 086003

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívül

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Kapcsolóelem színe:

fehér

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás:

nem

Megvilágítási funkció:

egyéb

Megvilágítás fajtája:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Fűtéskapcsoló:

Nem

Mosógépkapcsoló:

Nem

Készülék szélesség:

72 mm

Készülék magasság:

72 mm

Készülék mélység:

31 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; %Kapcsoló 102 Kétpólusú fk fehér