Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm fehér 000730 - 083902

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm fehér 000730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5991060839028

Sonepar cikkszám

000730

Gyártói cikkszám

083902

Gyártói típuskód

Kontállux 083902

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Anyag:

műanyag

RAL-szám (hasonló):

9003

Névleges áram:

10 A

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm fehér