Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly fehér jelzőfényes GT93911 - 664518

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly fehér jelzőfényes GT93911

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066645186

Sonepar cikkszám

GT93911

Gyártói cikkszám

664518

Gyártói típuskód

Niloé 664518

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Megvilágítás:

igen

Szerelőlemezzel:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Felület kivitele:

fényes

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

RAL-szám (hasonló):

9003

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

20 A

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Ütésállóság:

IK04

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

20 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

76 mm

Fűtéskapcsoló:

Nem

Beépítési mélység:

20 mm

Készülék magasság:

76 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélység:

34 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly fehér jelzőfényes