Legrand - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly fehér Solid kartonlov SN024390 - 680002-50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Használati mód - billentyű/gomb
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024390
Gyártói cikkszám
680002-50
Gyártói típuskód
Kbi 10-102 ks
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Használati mód:
billentyű/gomb
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly fehér Solid kartonlov