Legrand - Kapcsoló 105 Csillár, 10AX, fekete SN192617 - 863505B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414972868532
Sonepar cikkszám
SN192617
Gyártói cikkszám
863505B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863505B
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Megvilágítás:
választható
Szerelőlemezzel:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9017
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
75.8 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Beépítési mélység:
31 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Készülék mélység:
44.8 mm