Legrand - Kapcsoló 105 Csillár fk vízm fehér 000746 - 083905
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5991060839059
Sonepar cikkszám
000746
Gyártói cikkszám
083905
Gyártói típuskód
Kontállux 083905
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Anyag:
műanyag
RAL-szám (hasonló):
9003
Névleges áram:
10 A
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsoló 105 Csillár fk vízm fehér