Legrand - Kapcsoló 105 Csillár sülly ellenörzőfénnyel GT33699 - 775845
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Összeállítás - kiszolgálóelem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067758458
Sonepar cikkszám
GT33699
Gyártói cikkszám
775845
Gyártói típuskód
Galea Life 775845
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Összeállítás:
kiszolgálóelem
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
7016
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX