Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsoló 105 Csillár sülly G08832 - 775805

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 105 Csillár sülly G08832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Összeállítás - alapelem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245067758052

Sonepar cikkszám

G08832

Gyártói cikkszám

775805

Gyártói típuskód

Galea Life 775805

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

2

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Megvilágítási funkció:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7016

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Ütésállóság:

IK02

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

71 mm

Fűtéskapcsoló:

Nem

Beépítési mélység:

21.5 mm

Készülék magasság:

71 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélység:

32.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsolóelem színe:

egyéb

Kapcsoló 105 Csillár sülly